Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gonfleur numérique

Gonfleur numérique professionnel
GONFLEUR DIGIT'AIR 0,1-11BAR

Art. N° 071554 099

EAN 4053479886114

Prix affichés aux clients après connexion
Gonfleur numérique

Art. N° 071554 099
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
Gonfleur numérique précis à usage professionnel. Particulièrement adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus.
  • Adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus

  • Très haute précision de mesure avec résolution de 0,01 bar

  • Raccord d'air F G 1/4 pouce

  • Protection en caoutchouc autour de l'instrument de mesure

  • Niveau de précision maintenu même sous l'effet d'impacts sur l'unité

  • Mécanisme interne résistant à la corrosion

  • Filtrage de l'air dans le mécanisme d'affichage grâce à un filtre à nickel-argent en acier inoxydable microporeux

  • Dispositif capable de résister à une surpression involontaire de 15,00 bar

  • Mesures faciles à lire grâce à l'écran de 12 mm de hauteur

  • La mesure démarre automatiquement dès que la pression atmosphérique est atteinte (branchement à la valve requis)

  • Fonction d'arrêt automatique

  • Mise à zéro automatique à chaque nouveau gonflage

  • Avertissement en cas d'échec
Indication

Durée de vie de la batterie : environ 10 ans à compter de la date de fabrication dans des conditions d'atelier normales et pour une utilisation adéquate.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant la première mesure, effectuer un gonflage de manière que l'unité puisse être étalonnée à la hauteur. Répéter cette action si l'unité a été transportée ou non utilisée pendant une période prolongée. De plus amples instructions sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur.

Plage de mesure de pression min./max.

0,1-11 bar

Pression de service max.

15 bar

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 60 °C

Longueur du tuyau

1500 mm

Filetage de raccordement

G 1/4 pouce

Poids du produit (par pièce)

690,000 g

Matière du boîtier

Plastique

Plage de mesure de pression max.

11 bar

Matière de la poignée

Métal

Précision de mesure de pression

0,01 bar

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE17-(A2K)-M10
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs