Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Gonfleur avec étalonnage analogique Avec poignée bimatière

Gonfleur manuel avec poignée bimatière
TREINFL-HAND-CONFORMEVALUATED

Art. N° 071554 025

EAN 4099618156564

Prix affichés aux clients après connexion
Gonfleur avec étalonnage analogique Avec poignée bimatière

Art. N° 071554 025
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
Gonfleur analogique étalonné et précis avec poignée bimatière robuste

Utilisation confortable


  • Manomètre de précision facile à lire avec son grand cadran pour une échelle graduée suffisante

  • Mesure facile, même dans les zones difficiles d'accès, grâce au flexible de gonfleur de 1 m

  • Raccord rapide à la valve de roue grâce à l'embout à raccord rapide


Manipulation confortable


  • La poignée bimatière est confortable à tenir et ne glisse pas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • Fixer l'embout mâle à la valve de roue et tourner d'environ un demi-tour

  • Dégonflage : Pousser le levier à mi-course

  • Gonflage : Pousser le levier jusqu'en butée

Plage de mesure de pression min./max.

0-12 bar

Conditions de pression pour précision de mesure

<0,08bar: 0-4bar, <0,16bar: 4-10bar, <0,25bar: >10bar

Pression de service max.

12 bar

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 40 °C

Substance mesurable

Air

Diamètre du manomètre

80 mm

Longueur du tuyau

1 m

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Poids du produit (par pièce)

588,000 g

Matière du boîtier

Plastique résistant aux chocs

Plage de mesure de pression max.

12 bar

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible de remplissage avec raccord rapide

FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-1,0M

Pour une connexion rapide et facile lors du gonflage des pneus de voitures et de véhicules utilitaires
x 1 pcs
Bouchon de valve à levier

CONNECTEUR DE CULBUTEUR

Force de maintien exceptionnelle lors du raccordement du gonfleur manuel à la valve de roue.
x 1 pcs
Connecteur de station de remplissage avec poignée

CONNECTEUR POUR STATION SERVICE

Flexible pour gonfleur manuel
x 1 pcs
Outil de montage de valve

TIRE VALVE POUR PNEU