Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Golfdraad

Golfdraad
GOLFDRAAD

Art.-nr. 0691500147

EAN 4024835928977

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Golfdraad

Art.-nr. 0691500147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller

De golfdraad maakt het mogelijk op meerdere punten gelijktijdig te trekken


De kenmerkende plaatselijke piekbelastingen blijven uit, waardoor voorkomen wordt dat het plaatmetaal scheurt of bulten vormt.

Opmerking

Totale lengte 360 mm x 50 stuks = 18 m. Draaddikte: 2 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Buig de golfdraad vooraf zo, dat bij het oplassen steeds slechts een golf in contact is met het plaatmetaal. Wij raden aan elke golf op te lassen. Las altijd in de richting van de transformatormassa, nooit omgekeerd.

Lengte

360 mm

Aderdiameter

2 mm

Productgewicht (per stuk)

12,700 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektrode voor golfdraad

GOLFDRAADELEKTRODE