Godet de mélange pour peinture
Godet de mélange pour peinture
GODET DE MÉLANGE LAQUE-2300ML
Art. N° 0705800140
EAN 4049557171227
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Echelles de mesure intégrées
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 et 5:1)
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour mélanger et stocker les peintures et vernis
Contenu | 2300 ml |
Échelle | Jusqu'à 1900 ml |
Matière | Plastique |
Couleur | Transparent |