Glühkerzen Werkzeug-Sortiment für Mercedes M8x1 und M10x1 Mercedes 44-teilig
Glühkerzenwerkzeug Sortiment MB 44-teilig
GLÜHK WERKZ-SORT F. MERCEDES M8/10 KOMPL
Art.-Nr. 1952003420
EAN 4058794287219
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes
- Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl. Alle Satzbestandteile inklusive der Verschleißteile sind einzeln lieferbar.
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:
- 27-teilig: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten.
- 11-teilig: Ausbau der Glühkerzenspitze wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf.
- 6-teilig: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze.
| Anwendungsliste | |
| Gewinde | Motor |
| M8x1 | für OM 640/642 |
| M10x1 | für OM 611/612/613/646/647/648 |
| M10x1 | für OM 668 |
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 44 |
Produktgewicht (per Stück) | 6765,000 g |