Glühkerzen Werkzeug-Sortiment 43-teilig für VAG M8x1/M10x1
Glühkerzenwerkzeug Sortiment VW 43-teilig
GLÜHKERZENWERKZEUG SORT VW 43-TLG
Art.-Nr. 1952006700
EAN 4056807273679
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht den Ausbau gebrochener Glühkerzen sowie die Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes
Der Komplett-Satz beinhaltet folgende 3 Module:
- Modul 1: Ausbau der Glühkerzen, wenn der Antriebs-Sechskant gebrochen ist. Glühkerzen-Gewinde im Zylinderkopf bleibt erhalten. (23-teilig, Art.-Nr. 1952006705)
- Modul 2: Ausbau der Glühkerzenspitze, wenn diese abgebrochen ist. Keine Beschädigung der Glühkerzen-Aufnahme im Zylinderkopf. (14-teilig, Art.-Nr. 1952006710)
- Modul 3: Reinigung des kompletten Glühkerzenschachtes im Zylinderkopf. Fachgerechte Vorbereitung vor dem Einbau der Glühkerze. (6-teilig, Art.-Nr. 1952006715)
Alternativ zum Komplettsatz stehen alle Satz-Bestandteil auch in Form von 3 Modulen zur Auswahl.
| Anwendungsliste | ||
| Motor | Gewinde | Dichtkegel |
| 1,9TDI/2,0TDI/2,5TDI | M10x1,0 | 63° |
| 2,0TDI | M8x1,0 | 93° |
| 2,5TDI/3,3TDI/4,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1,2TDI/1,4TDI/1,9TDI/2,0SDI/2,5TDI/5,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1,2TDI/1,4TDI/1,7SDI/1,9TDI+SDI+D/2,5TDI+SDI | M10x1,0 | 63° |
| 1,4TDI/1,9TDI/2,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 2,0TDI | M8x1,0 | 93° |
| 1,2TDI/1,4TDI/1,6TDI/2,0TDI+BiTDI/2,7TDI/3,0TDI+V6/4,2TDI+V8/6,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 1,9TDI/2,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 0,8TDI-E-Hybrid 1,4TDI/1,6TDI/2,0TDI/3,0TDI | M10x1,0 | 63° |
| 3,0TDI+V6 | M10x1,0 | 63° |
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 43 |
Produktgewicht (per Stück) | 6054,000 g |
GLÜHKERZEN AUSBAU-SATZ MODUL 1, FÜR VW
GLÜHKERZENSPITZE AUSBAU-SATZ MOD 2 F. VW
GLÜHKERZENSCHACHT-REIBA-SATZ MOD 3 F. VW