Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Glühkerzen-Ausbohr-Basis-Satz 13-teilig

Glühkerzen Ausbau-Satz 13-teilig
GLÜHKERZEN-AUSBOHR-BASIS-SATZ

Art.-Nr. 1952003460

EAN 4058794286670

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glühkerzen-Ausbohr-Basis-Satz 13-teilig

Art.-Nr. 1952003460
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
Enthält Werkzeuge, die als Basis für die Glühkerzen-Ausbohr-Sätze M8x1/M9x1/M10x1/M10x1,25 benötigt werden.
  • Kontrollierter Bruch und Ausbohren der Mittelelektrode

  • Zugstange mit Gleithammer zum Ausschlagen der Glühkerze

  • Stabmagnet zur Aufnahme von Bruchstücken, Spänen, Kleinteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

4549,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen