Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Glijstuk

Glijstuk

Art.-nr. 0862049010

EAN 4011231792158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glijstuk

Art.-nr. 0862049010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opvangen van door temperatuur veroorzaakte lineaire uitzetting van buizen en componenten (axiale verplaatsing)
  • Maakt pendelbeweging mogelijk

  • Individuele bevestiging direct aan het plafond of aan een montagerail

  • Voorkomt ongecontroleerde trekkrachten op de pijpbeugel

  • De combimoer zorgt voor de verbinding met verschillende schroefdraden, d.w.z. M8/M10


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk.

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt in buisconstructies en systeembouw

Toelaatbare belasting

1,3 kN

Aansluitingsschroefdraad (G)

M10

Afvoerschroefdraad (AG)

M8/M10

Schuiflengte (X)

35 mm

Schroefdraadlengte (LG)

17 mm

Breedte (B)

30 mm

Lengte (L)

60 mm

Hoogte (H)

48 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

192,100 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie