Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Glijhamer voor binnentrekkers met M7-/M10-draad

Glijhamer voor binnentrekker M7/M10
GLIJHAMER-BINNEN POELIETREKKER-D6-40MM

Art.-nr. 0714525030
EAN 4024835927376

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het snelle verwijderen van onderdelen in combinatie met binnentrekkers
  • Aansluitschroefdraad M7 en M10

  • Voor gatdiameters 5-35 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Schroef, na het positioneren van de binnentrekker, de glijhamerstaaf op de spindel en bedien de glijhamer.

Lengte (L)

280 mm

Gewicht

0.4 kg

Min./max. boorgatdiameter

5-35 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterset 6-delig

ADAPTSET-V.BINNEN POELIETREKKER-6DLG

Voor binnentrekker