Glijhamer voor binnentrekker met M10- en M14- x 1,5 schroefdraad
GLIJHAMER-BINNEN POELIETREKKER-D8-70MM
Art.-nr. 0714525031
EAN 4024835927383
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor boringdiameters van 5-35 mm met M10-schroefdraad
- Voor boringdiameters van 35-70 mm met schroefdraad M14 x 1,5 (15-16 G)
Datasheets(X)
Nadat u de binnentrekker hebt geplaatst, bevestigt u de glijhamer met bouten aan de spil (2) en bedient u de slagtrekker.
![]() | |
Lengte (L) | 630 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!