Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Glijhamer 9 kg zonder terugslag

Glijhamer zonder terugslag
GLIJHAMER, TERUGSLAGVRIJ

Art.-nr. 1952004040

EAN 4056807822211

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glijhamer 9 kg zonder terugslag

Art.-nr. 1952004040
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
Voor het uitdrijven van vastzittende componenten en voor richtwerkzaamheden aan de carrosserie
  • De slagtrekker is gevuld met een stalen kogeltjes. Dit voorkomt dat het gewicht terugspringt wanneer het tegen de aanslag komt. De intensiteit van de slagimpact wordt dus verhoogd, omdat de volledige slagkracht wordt overgebracht op de component.

  • Bijzonder zacht voor de gewrichten en maakt werken minder vermoeiend.

  • De diversiteit van toepassingen kan naar behoefte worden uitgebreid door optioneel extra accessoires aan te schaffen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verwijderen van injectors, wielnaven, dragende verbindingen

  • Uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen, enz.

Materiaal

Gereedschapsstaal

Productgewicht (per stuk)

11100,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Enkele pal carrosserie

ENKELE HAAK-V.UITDEUKEN

Dient als verbindingselement voor trekkettingen voor carrosseriereparaties
x 1 st
Uittrek-/beugelhaken, extra groot

HAAK GLIJHAMER-EXTRA-GROOT-M18X1,5

Stevige uittrekhaak voor gebruik bij as- en carrosseriereparaties
x 1 st
Carrosserietrekklem Mini

CARROSSERIETREKKLEM-MINI

Voor het uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen met een trekgereedschap.
x 1 st
Carrosserietrekklem Basic

CARROSSERIETREKKLEM-BASIC-2RICHTINGEN

Voor het uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen met een trekgereedschap.
x 1 st
Carrosserietrekklem Box

CARROSSERIETREKKLEM-BOX-2RICHTINGEN

Voor het uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen met een trekgereedschap.
x 1 st
Draadadapterset 4-delig

WANDH.V. GLIJHAMER SCHROEFDRAADADAP. SET

Maakt montage van standaardgereedschappen mogelijk, waardoor het toepassingsbereik wordt uitgebreid. Aanvullend assortiment met de 4 meest voorkomende adapters voor slaghamers art.nr. 1952004050