Glijhaak
Glijhaak
VARIFIX
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Direct aan het plafond of aan een montagerail bevestigd
- Ongehinderde uitzetting of krimp in welke richting dan ook
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Hoogte (H) | 85 mm |
Breedte (B) | 58 mm |
Toelaatbare belasting | 0.5 kN |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 84.200 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |