Gliedermaßstab in Buche
Gliedermaßstab Buche
GLIEDMASSSTAB-HOLZ-GELB/WEISS-2M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Millimeter-Teilung auf beiden Seiten
- Rote Dezimeterzahlen
- 3 mm Glieder aus Buchenholz
- Umweltfreundliche Tauchlackierung für unübertroffene Wetter- und Abriebfestigkeit
- Bewährte Gliederverbindung
- Verdeckte Gelenkniete mit gehärteter Stahlfeder
- Massstab entspricht der EG-Genauigkeitsklasse III
Datenblätter(X)
Werkstoff | Buche |
Farbe | Gelb |
Messbereich Länge max. | 2 m |
Gliedlänge (Drehpunkt) | 200 mm |
Genauigkeitsklasse | III |
Anzahl Glieder | 10 STK |
Länge (zusammengeklappt) x Breite (zusammengeklappt) x Höhe | 250 x 36 x 16 mm |