Glasvezelstang Voor CPS-kabeltrekapparatuur
KABELTREKSYS-GLASVEZELSTANG-CPS3-3MMX20M
Art.-nr. 0975853120
EAN 4052703645657
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 20 m |
Geschikt voor | Kabeltreksysteem CPS 3 |
Diameter (Ø) | 3 mm |
Trekkracht | 120 kg |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Glasvezel |
Kleur | Geel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!