Glasvezelstang Voor CPS-kabeltrekapparatuur
KABELTREKSYS-GLASVEZELSTANG-CPS2-3MMX30M
Art.-nr. 0975852130
EAN 4052703613632
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 30 m |
Geschikt voor | Kabeltreksysteem CPS 2 |
Diameter (Ø) | 3 mm |
Trekkracht | 120 kg |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Glasvezel |
Kleur | Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!