Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière de porte vitrée TIOMOS 95

Charnière invisible Tiomos Mini Glass 95 Click-on

Art. N° F045138079

EAN 4053479824178

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière de porte vitrée TIOMOS 95

Art. N° F045138079
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
Ressort

Oui

Type de montage

A visser

Schéma de perçage

45/9,5mm

Matière

Fonte de zinc / plastique

Angle d'ouverture

95 Degré

Toutes les dimensions sont en mm
recouvrement demi-sus-jacent encastrement
Hauteur de plaque de fixation 2 Hauteur de plaque de fixation 9,5 Hauteur de plaque de fixation 19
Recouvrement de porte Recouvrement de porte Distance de la coupelle Jeu de la porte Distance de la coupelle
4 5 6 - 4 5 6 - 4 5 6 -
18,0 0 9,0 8 9 1,0 19
17,0 0 8,5 9,5 2,0 19
16,0 0 2 8,0 8 9 3,0 19 21
15,0 2 3 7,5 9,5 4,0 21
14,0 2 3 7,0 9 5,0 21
13,0 3 6,5 9,5
13,5
12,5 3,5
Hauteur de la plaque de montage Hauteur de la plaque de montage Hauteur de la plaque de montage
Remarque : Dimensions des charnières et calcul de la valeur du jeu conforme aux réglages d'usine
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon décoratif, type A pour charnières de porte en verre Nexis ou Tiomos

CAPUCH-DECORATIF-TYPE-A-RD-PLAST-NI/POLI

Capuchon décoratif, type B pour charnières pour porte en verre Nexis ou Tiomos

CAPUCH-DECORATIF-TYPE-B-OVA-PLAS-NI/MATT
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
TIOMOS capuchon avec serrure à clip intégrée

CAP-F.HNGE-PREMIUM-CLIPLOCK-TIOMOS

x 100 pcs