Nettoyant pour vitres
Nettoyant pour vitres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ecologique
- Réduction et prévention des risques pour les personnes et l'environnement grâce à la réduction des déchets d'emballage et à une biodégradabilité accrue
- L'Ecolabel européen garantit une qualité de produit et un respect de l'environnement optimum
Respect des matériaux
Grâce à l'utilisation d'ingrédients naturels et à un pH neutre
Efficace
Elimine complètement les traces de doigts, la poussière, les saletés de la route, les taches de nicotine et les résidus de cire déposés par les portiques de lavage.
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient au nettoyage manuel des fenêtres, miroirs, vitres et pare-brise.
Pulvériser le nettoyant ECO LINE et le laisser agir pendant quelques instants ; essuyer avec un chiffon sec non pelucheux.
Contenu | 500 ml |
Poids du produit (par pièce) | 544 g |
Type de récipient | Vaporisateur |
Base chimique | Eau, tensio-actif |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Vert |
Valeur de pH/conditions | 8 / à 20°C |
Point d'éclair min. | 34 °C |
Densité/conditions | 0,982 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!