Glasreiniger ECOLINE
Reiniger voor glas
ECO GLASREINIGER 5 LITER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Milieuvriendelijk
- Risico's voor mens en milieu worden verminderd en voorkomen dankzij vermindering van het verpakkingsafval en verhoogde biologische afbreekbaarheid
- De bekroning met het Europese Ecolabel garandeert de hoogste productkwaliteit en een lage milieubelasting
Zacht voor materialen
Dankzij natuurlijke ingrediënten en een neutrale pH-waarde
Effectief
Verwijdert volledig vingerafdrukken, stof, straatvuil, nicotineresten en wasresten van de wasstraat.
Onze producten met het EU-Ecolabel duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het EU-Ecolabel certificeert het gebruik van duurzame hulpbronnen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de gehele productie.
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken.
Niet bedoeld voor het reinigen van grotere oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt voor de handmatige reiniging van ramen, spiegels, glaswerk en autoruiten.
ECOLINE glasreiniger op het glas spuiten en na een korte inwerktijd met een droge, niet-pluizende doek afnemen.
Inhoud | 5 l |
Productgewicht (per stuk) | 5000 g |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Water tenside |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Groen |
pH-waarde / condities | 8 / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 34 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 0,982 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!