Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Glasfasermatte VAKU 90

Glasfasermatte VAKU 90
GLASFSRMAT-(VAKU-90)-1QM

Art.-Nr. 089260901

EAN 4045989469031

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glasfasermatte VAKU 90

Art.-Nr. 089260901
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
Für die Verarbeitung mit Reparaturharz VAKU 80
  • Hochwertiges Verstärkungsmaterial für die Verarbeitung mit Reparaturharz VAKU 80

  • Durch das Tränken mit Reparaturharz VAKU 80 lässt sich die Glasfasermatte leicht in die gewünschte Form hineindrapieren

  • Das gut formbare und anschmiegsame Material eignet sich perfekt zur Rekonstruktion bestehender Formen

  • Die ursprüngliche Stabilität wird dadurch wiederhergestellt
Hinweis

Glasfasermatte 2cm breiter als die zu reparierende Stelle schneidenBei Reparaturarbeiten an Karosserieblechen unbedingt Roststop - Grundierung aufbringen. Beim Laminieren in Verbindung mit VAKU 90 Glasfasermatte auf blasenfreien Auftrag achten. VAKU 80 in mehreren Arbeitsschritten nass-in-nass auftragen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei größeren Löchern oder Rissen in GFK Teilen, wie z.B. Stoßstange Bei Durchrostungen und Hohlräumen an Karosserieblechen


  • Auto/Cargo: Im Fahrzeug-, Boots-, Karosserie- und Chassisbau zum Reparieren von Bruchstellen. Zur Reparatur von Gfk-Teilen und zur Wiederherstellung von Form und Stabilität.

  • Metall: Im Bereich Metall auch verwendbar zur Reparatur und Wiederherstellung von GfK-Teilen sowie zum Prototyp- und Bootsbau.

  • Holz: keine Anwendung!
Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Betroffene Stelle mit grobem Schleifpapier vorbereiten. Glasmatte in Form reißen. Durch das reißen wird der Übergang mehrerer Lagen nivelliert. Die zu reparierende Stelle mit Reparaturharz VAKU 80 einstreichen, Glasmatte aufbringen und mit Reparaturharz VAKU 80 tränken.

Härterzugabe

2 %

Chemische Basis

Glasfaser

Farbe

Weiß

Breite

80 cm

Flächengewicht pro m²

300 g

Lieferumfang

1m² Glasfasermatte

Topfzeit min./max.

10-15 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

60 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

0 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen