Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Glasdeurscharnier TIOMOS 95

Verborgen scharnier Tiomos Mini Glass 95 Click-on
SCHARNIER-T-CLICKON-95-GL-C03

Art.-nr. F045138079

EAN 4053479824178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glasdeurscharnier TIOMOS 95

Art.-nr. F045138079
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
Met kleine ∅ 26 mm potbehuizing
  • Eenvoudig te verstellen diepte met draadschroef

  • Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat

  • Platte scharnierarm

  • Zonder geïntegreerde demping met automatisch sluiten (veer)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

0 - Niet van toepassing

Soft close-functie

0 - Niet van toepassing

Met veer

Ja

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Blum boorbeeld

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Spuitgietzink / kunststof

Openingshoek

95 graden

Alle afmetingen in mm
opdek Half ondersteund inzet
Montageplaathoogte 2 Montageplaathoogte 9,5 Montageplaathoogte 19
Deuropligging Potafstand Deurcoating Potafstand Deur dagkant Potafstand
4 5 6 - 4 5 6 - 4 5 6 -
18,0 0 9,0 8 9 1,0 19
17,0 0 8,5 9,5 2,0 19
16,0 0 2 8,0 8 9 3,0 19 21
15,0 2 3 7,5 9,5 4,0 21
14,0 2 3 7,0 9 5,0 21
13,0 3 6,5 9,5
13,5
12,5 3.5
Montageplaathoogte Montageplaathoogte Montageplaathoogte
Opmerking: Berekening van scharnierafmetingen en dagkant volgens fabrieksinstelling
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Decoratieve kap, type A voor Nexis of Tiomos glazen deurscharnieren

SIERKAP GLASD TYPE A NIK POLIJST

Decoratieve kap, type B voor Nexis of Tiomos glazen deurscharnieren

SIERKAP GLASDEUR TYPE B ZILVER MAT
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
TIOMOS-afdekkap met geïntegreerde klemvergrendeling

AFDEKKAP-PREM-CLIPLOCK-SCHARNIER-TIOMOS

x 100 st