Glasdeur set Premium vorm A
Glasdeur set Premium vorm A
Art.-nr. 0688680303
EAN 4056807494548
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Privéruimte, Objectgebied |
Geschikt voor | Glazen deuren (ESG) |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Vorm deurkruk | GE (Frankfurt-type) |
Type vergrendeling | Profielcilinder |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 8-10 mm |
Design van het slot | Fluisterslot |
Materiaal slotafdekplaat | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau van de afdekking | Mat |
Materiaal vangbout | Zinkspuitgietwerk met kunststof inzet |
Glansniveau dagschoot | Gepolijst |
Met wissel | Ja |
Noot | 8 mm |
Deurslotklasse | 3 |
Materiaal handgreep | RVS A2, 1.4301 |
Glansniveau van de handgreep | Mat |
Handvatlengte | 135 mm |
Handvatdiameter | 20 mm |
Dikte vierkant | 8 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 15,9 mm |
Magazijntechnologie | Deurklink, los, Met kunststof lager |
Materiaal klemband | Aluminium |
Scharnierkleur | Rvs-kleurig |
Glansniveau scharnier | Mat |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 55 kg |
DIN-richting | DIN R/L |
EN-Norm | 12209 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!