Glansdroger blauw
Glansdroger blauw
Art.-nr. 08930255
EAN 4065746436946
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zorgt voor snel doorbreken van grote waterfilmoppervlakken
- Water wordt nog voordat de luchtblazer wordt gebruikt grotendeels van het voertuigoppervlak verwijderd
- Uitstekende droogeigenschappen
Brengt een extra beschermende film tot stand
- Voertuigoppervlak krijgt een mooie glans
- Regenwater parelt van het oppervlak
Fosfaat-, AOX- en siliconenvrij
pH-waarde in concentraat: ca. 4
Bevat geen minerale olie of koolwaterstoffen
Niet van invloed op de werking van lichtevloeistofscheiders.
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO.
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Vorstvrij bewaren! Overdosering vermijden! Alleen op gewassen en afgespoelde oppervlakken gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor gebruik in autowasstraten en self-service-wascabines.
Bij dosering via doseerpomp onverdund aanzuigen. Bij dosering via injector 1 deel glansdroger door 9 delen water roeren.
Toepassingsconcentratie: ca. 0,2%
Verbruik per auto: ca. 8–10 ml
Gewicht inhoud | 24,79 kg |
Chemische basis | Kationische oppervlaktespanning |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Blauw |
PH-waarde | 4 |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C |
Voorwaarde pH-waarde | in concentraat |
Dichtheid | 0,986 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Fosfaatvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Inhoud | 25 l |
Verpakking | Kan |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!