Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gipsplaatschroef

Gipsplaatschroef, gefosfateerd staal H
SNELBOUWSCHROEF-GROF-H2-(PHR)-5,5X38

Art.-nr. 018965538

EAN 4011231244688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gipsplaatschroef

Art.-nr. 018965538

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het op elkaar schroeven van gipsplaten
  • Scherpe, grove schroefdraad

  • Gehard, gefosfateerd staal

  • Verzonken kop met Phillips-aandrijving PH 2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

5,5 mm

Lengte (l)

38 mm

Schroefdraadlengte (lg)

32 mm

Kopdiameter (dh)

8,0 mm

Interne aandrijving

H2

Koptype

Kleine verzonken kop

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Vorm van de punt

Punt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie