Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

Gipsplaatanker, W-GS
GIPSKARTONPLUG-W-GS/K-KST-14,5X33

Art.-nr. 09032511

EAN 4053479244495

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

Art.-nr. 09032511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving
  • Hoogwaardige kunststof

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef

  • Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef. Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de ondergrond

  • Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)

  • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Wij raden de montageschroef ASSY®-D aan
Opmerking
  • Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met ∅4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef

  • Type K van met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef met diameter van 4,5 mm

  • Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving

Ankerlengte (l)

33 mm

Materiaal

Kunststof

Vereiste diameter spaanplaatschroef

4,5 - 5 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

6,5 mm

Minimale bouwdeeldikte (d)

9,5 mm

Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde (da)

Afhankelijk van schroeflengte

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Randafstand (a r)

50 mm

Hartafstand (a)

100 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] Type K
Aanbevolen trekbelasting Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,1
Gipsplaat d ≥ = 25 mm 0,1
Gipsvezelplaat -
Aanbevolen afschuifbelasting Gipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,12
Gipsplaat d ≥ = 25 mm 0,12
Gipsvezelplaat -
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st