Gipskartonplug W-PL
Gipsplaatplug, metaal
ANK-GIPSPLAATPLUG-(W-PL)-ST-10X30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel en eenvoudig
- Snelle en eenvoudige montage doormiddel van inslag
- Voorboren niet nodig








Datasheets(X)
![]() | |
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 9 mm |
Vereiste diameter spaanplaatschroef | 3.5 - 5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!