Gipskartonplug W-GS type ZD
Gipsplaatplug W-GS zonder centreerpunt
GIPSPLUG-W-GS/Z-ZD-14,5X33
Art.-nr. 0903252
EAN 4052703079414
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Snelle installatie met draadloze schroevendraaier en geschikt bit voor de betreffende schroef, zonder voorboren.
- Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven.
- Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroeven
- Voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met diameter van 4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad gebruiken.
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef
- Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
Datasheets(X)
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef met diameter van 4,5 mm.
Ankerlengte | 33 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Vereiste diameter spaanplaatschroef | 4,5 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 6,5 mm |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 9,5 mm |
Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde | Afhankelijk van schroeflengte |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Randafstand (a r) | 50 mm |
Hartafstand (a) | 100 mm |