Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gipskartonplug W-GS assortiment - PLUG-W-GS-GIPSPLSCHR-401DLG-SYSKOFF
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Gipskartonplug W-GS assortiment - PLUG-W-GS-GIPSPLSCHR-401DLG-SYSKOFF - 1

Gipskartonplug W-GS assortiment

Gipsplaatanker assortiment, W-GS Sysko
PLUG-W-GS-GIPSPLSCHR-401DLG-SYSKOFF
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5964090301
EAN 4046777718904
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

401 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Voor secundaire bevestigingen in gipsplaat/vezelplaat en lichte bouwplaat.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

401 st

Inclusief Gipskartonplug W-GS assortiment:
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

KOFFERINLEG- 4.4.1- 4 DELIG

Omschrijving:
Aantal vakken: 4 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 100 x 155 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
200 x
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SHR-PCLK-HOUT-AW20-(A3K)-4,5X35/32,0

ASSY 3.0
Omschrijving:
4,5x35
Speciaal ontwikkelde schroef voor het zekeren van de cupverbinder in de KALTSCHMELZ® koudlas ankerschroefbevestiging.
Hoeveelheid: 200 x
1 x
Korte schroevendraaier met AW-punt

SCHROEVENDRAAIER-AW-STUBBY-AW20X25

ZEBRA
Omschrijving:
AW20 x 25
De AW-punt zorgt voor een betere klemming in de schroefkop en voorkomt ongewenst wegglijden
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt

GIPSKARTONPLUG-W-GS/K-KST-14,5X33

Omschrijving:
14,5x33
Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk

GIPSKARTONDÜBEL-(W-GS/Z)-PLA-14,5X33

Omschrijving:
14,5x33
Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap
Hoeveelheid: 100 x