Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gieterijhaak met gaffel, QC8

GIETERIJHAAK-M.GAF-KETT/QC8-5,3T-D13

Art.-nr. 516278313

EAN 4058794804928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gieterijhaak met gaffel, QC8

Art.-nr. 516278313
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
Eindfitting voor hijsketting
  • Kwaliteitsklasse 8

  • Rood gelakt
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Laadvermogen (WLL)

5300 kg

Kettingdiameter

13 mm

Mondbreedte (w1)

89 mm

Adapterdiameter (d3)

17 mm

Haaklengte (l2)

148 mm

Haakdikte (s1)

40 mm

Boutdiameter (d2)

16 mm

Boutlengte (l1)

42 mm

Hoogte (h1)

17,5 mm

Haakbreedte (b3)

44,5 mm

Productgewicht (per stuk)

3695,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie