Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Gewindenachschneider Satz NES 123 7-teilig

Gewindenachschneider-Satz f. AG NES 1-2-3 7-teilig
GS NES 123A 4-152MM

Art.-Nr. 1952001243

EAN 4250158143043

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindenachschneider Satz NES 123 7-teilig

Art.-Nr. 1952001243
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
Für Außengewinde 4 – 152 mm und 5/32 – 6 Zoll.
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein weiteres Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • 1 Außennachschneider NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 Zoll

  • 1 Außennachschneider NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 Zoll

  • 1 Außennachschneider NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 Zoll

  • 3 Ersatz-Schneidblatt (Paar)

  • 1 Handentgrater
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

6 STK

Durchmesser min.

4 mm

Durchmesser max.

152 mm

Durchmesser min./max.

4-152 mm

Produktgewicht (per Stück)

4300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen