Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gevulkaniseerde antislipmat

Gevulkaniseerde antislipmat
ANTISLIPMAT-RUBBER-ZWART-5000X250X2MM

Art.-nr. 071392 905
EAN 4053479336879

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt

Ideaal product voor gebruik in aanvulling op vastsjorren



Gegarandeerde wrijvingscoëfficiënt van minstens 0,6 μ


De noodzaak voor gebruik van sjormateriaal kan nauwkeurig berekend worden.



Geheel rubberen mat


Geen binnendringen van water, olie en vuil



Robuuste herbruikbare mat


Kan meerdere keren gebruikt worden

Getest door KAHO volgens VDI 2700 met een wrijvingscoëfficiënt van µ > 0,6

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ladingzekering


Voor universeel gebruik in werkplaats of bij constructiewerk

Geschikt voor

Normale belastingen

Minimale wrijving

0.6 µ

Materiaaldikte

2 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 70 °C

Materiaal

Rubber

Kleur

Zwart

Breedte

250 mm

Lengte

5000 mm

Basisgewicht per m2

3.04 kg

Volumegewicht

1520 kg/m³

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie