CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf
Fiberschuurschijf CERALINE
FIBERSCHIJF-KK-K60-D115X22,23MM
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel schuren
Hoogwaardige schuurkorrel en schuuractieve toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Gebruik fiberschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren.
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Niet bewaren in zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren.
- Bewaren in de originele verpakking bij 18 - 22 °C en een relatieve vochtigheid van 45 - 60%.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Datasheets(X)
- Voor gebruik op persluchtslijpers of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf.
- Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken.
- Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
Diameter (Ø) | 115 mm |
Asgatdiameter | 22,23 mm |
Korrel | 60 |
Maximaal toerental | 13300 t/min |
Aanbevolen toerental | 8300 t/min |
Materiaal drager | Vulcaniet |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
Kleur schijf | Rood/bruin |
Lijmbasis | Volledige kunsthars met slijpmiddeltoevoegingen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!