Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf - FIBERSCHIJF-KK-K120-D125X22,23MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Q7OJZ-Dx2lg

CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf - FIBERSCHIJF-KK-K120-D125X22,23MM - 1

CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

Fiberschuurschijf CERALINE
FIBERSCHIJF-KK-K120-D125X22,23MM
CERALINE

Art.-nr. 0580912512
EAN 4058794280562

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Keramische fiberschijf voor grote materiaalafname met lage contactdruk, voor staal, roestvast staal en aluminium.

Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel schuren


Hoogwaardige schuurkorrel en schuuractieve toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Gebruik fiberschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren.

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Niet bewaren in zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren.

  • Bewaren in de originele verpakking bij 18 - 22 °C en een relatieve vochtigheid van 45 - 60%.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik op persluchtslijpers of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf.

  • Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken.

  • Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium

Diameter (Ø)

125 mm

Asgatdiameter

22,23 mm

Korrel

120

Maximaal toerental

12250 t/min

Aanbevolen toerental

7500 t/min

Materiaal drager

Vulcaniet

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Kleur schijf

Rood/bruin

Lijmbasis

Volledige kunsthars met slijpmiddeltoevoegingen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met koelingsgroeven Voor gevulkaniseerd-fiberschijven

STEUNSCHIJF-FIBERSCH-M.KOELRIBBEN-D125MM

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf korrel 60 en lager.