Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gevlochten slang SP4 plus

Gevlochten slang SP4plus

Art.-nr. 0866000412

EAN 4053479060842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevlochten slang SP4 plus

Art.-nr. 0866000412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Hydrauliekslang voor toepassingen met extreem hoge druk, voldoet ruimschoots aan de vereisten volgens EN 856 - 4SP


  • Drukleiding:

Drie vlechtingen van hoogvast staaldraad



  • Binnenhuls:

Oliebestendig synthetisch rubber, zwart



  • Buigradius tot 30% kleiner dan 4SP


  • Buitenwand:

Slijtvast synthetisch rubber, zwart



  • Temperatuurbereik en -bestendigheid:

-40°C tot + 100°C, kortstondig +120°C, water en media op waterbasis tot max. +70°C, minerale hydrauliekolie, emulsies op olie- en waterbasis en waterige glycol-oplossingen



  • De drukspecificaties vermeld op de slangen kunnen per fabrikant verschillen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter in inches

3/4 in

Binnendiameter

19 mm

Buitendiameter

32,2 mm

Bedrijfsdruk

375 bar

Berstweerstand

1500 bar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie