Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gevellijm

Gevellijm
LIJMSCHUIM ISOLATIE GEVELS 800ML

Art.-nr. 089240010

EAN 4065746407694

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevellijm

Art.-nr. 089240010
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
1-component-polyurethaanschuim voor het vastzetten van isolatieplaten aan gevels volgens DIN EN 13163

Geteste productkenmerken


  • Algemene bouwvergunning verstrekt door Deutsches Institut für Bautechnik

  • Testcertificaat bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4102-1:1998-05, uitgereikt door MPA Hannover


Verlaagt kosten en vereiste hoeveelheid werk


  • Gering materiaalverbruik

  • Besparingen bij transport en opslag

  • Tijdrovend proces van het aanbrengen van mortel niet langer nodig

  • Mogelijkheid van extra warmte-isolatie


Hoge mate van eerste hechting, zelfs bij lage temperaturen


  • Stroomt niet — vormt direct een stevige, sterk lijmende druppel

  • Bestand tegen lage temperaturen
Opmerking

Mogelijk is extra bevestiging van isolatieplaten vereist, afhankelijk van de kwaliteit van de bouwondergrond. Verankering is altijd vereist aan de onderkant van het gebouw, op oude pleisterlagen, op cement en op niet-dragende oppervlakken. Daarnaast moeten mechanische bevestigingen worden gebruikt vanaf een hoogte van 5 m.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten op buitengevels, binnenmuren, isolatie-elementen en afvoerelementen. Vanwege zijn uitstekende hechteigenschappen, het beperkte schuimen en het snel bereiken van zijn definitieve sterkte is de gevellijm geschikt voor verschillende andere verlijmingen met isolatieplaten. Het vastzetten van dakisolatie, het monteren van afdeklijsten en bekisting en het bevestigen van muurrandstrips zijn slechts enkele voorbeelden. Daarnaast kan de gevellijm voor warmte-isolerende en spanningsarme vulling van voegen en holtes worden gebruikt, evenals tussen de isolatieplaten, zoals onder vensterbanken.



Hecht aan PS-hardschuim, Styrodur, minerale wol, polystyreen- en polyurethaanhardschuim, stalen platen met corrosiebescherming, vezelcement, gasbeton, spaanplaat, hard PVC, steen, pleisterlagen, hout en emulsielakken; hecht echter niet aan polyethyleen, siliconen of PTFE.

Handleiding

De ondergronden voor het bevestigen van isolatieplaten moeten stevig, vlak, schoon, stof- en vetvrij en vrij van andere verontreinigingen zijn. Het verdient aanbeveling de ondergronden te bevochtigen met water voordat u de lijm aanbrengt.


Gevellijm kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC Xpress, artikelnr. 0891 152 4 en PURLOGIC COMBIpress, artikelnr. 0891 152 6. Andere pistolen zijn niet geschikt.


Breng de gevellijm eerst op de randen aan en breng deze vervolgens in een W-vorm op de oppervlakken van de isolatieplaten aan. Het lijmoppervlakpercentage van de aangedrukte lijm moet ten minste 40% bereiken. De isolatieplaat kan één minuut na aanbrenging van de polyurethaanlijm aan de muur worden bevestigd. Wanneer het paneel is vastgezet, zet de PU-lijm niet langer uit. De uitlijning van de isolatieplaat kan maximaal 5–10 minuten na bevestiging aan de muur nog worden aangepast. Grote ongelijke stukken in het oppervlak moeten van tevoren met grove kalkcementmortel worden behandeld. In geval van vlekken of onregelmatigheden op de muur dient u de binnenkant van de te leggen isolatieplaat te schuren zodat de buitenkant egaal wordt. Als er openingen tussen de platen blijven, kunnen deze met gevellijm worden gevuld.

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Geelachtig

Geur

Karakteristiek

Kleefvrij na

10 min

Voorwaarde kleefvrij oppervlak

bij 20 °C en 60% vochtigheid

Uithardingstijd

2 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Afhankelijk van: Laagdikte, ondergrond, temperatuur en vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

30 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Opbrengst (volume) ca.

47 l

Opbrengst (oppervlak)

10 m²

Inhoud

800 ml

Brandklasse

B1 - Van lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102-1

Resistent tegen

Veroudering

Minimale drukvastheid

40 kPa

Maximale drukvastheid

50 kPa

Maximale treksterkte

180 kPa

Minimale treksterkte

150 kPa

Voorwaarde drukvastheid

conform DIN 53421

Warmtegeleiding λ

0,036 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform DIN 52612

Min./max. treksterkte

150-180 kPa

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53455

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

rechtopstaand en koel bewaren

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component-schuimpistool PURLogic® Xpress

SCHUIMPISTOOL-1C-PURLOGIC-XPRESS-PLASTIC

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim
x 1 st
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie