Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Getrapte uitdraaipen

Getrapte uitdraaipen
WRINGSTAAF-GETRAPT-SW16-32

Art.-nr. 0714241632

EAN 4011231713115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Getrapte uitdraaipen

Art.-nr. 0714241632
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
Getrapt voor pijpsleutel
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlak: Gepolijst verchroomd

  • Gebaseerd op DIN 900
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. sleutelwijdte

16-32 mm

Lengte (L)

280 mm

Nominale diameter uitdraaistift

7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie