Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gespband eendelig

Gespband, 1-delig
SPANBAND-KLEMGESP-1DELIG-LC250-25MM-2M

Art.-nr. 5713922114

EAN 4065746023726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gespband eendelig

Art.-nr. 5713922114
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
Voor kleine tot middelgrote lasten
  • Optimale druk- en krachtverdeling door middel van een bandspanner vervaardigd in een gietproces

  • Ook geschikt voor o.a. het bundelen van losse leidingen
Bewijs van prestaties

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Opmerking

Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast.

Toepassingsgebied

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten in de commerciële en particuliere sector van ladingen in personenauto's, aanhangwagens, pallettrucks, bestelwagens etc.

Uitvoering

Eendelig

Breedte (B)

25 mm

Lengte (L)

2 m

Max. verlenging sjorband

5 %

Kleur

Rood

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

250 daN

Normering

EN 12195-2

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie