CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor optimaal zicht bij het bewerken van werkstukken van staal, roestvast staal en aluminium
Lamellen zichtschijf CERALINE
LAMSCH.ZICHT-KK-ST/A2/ALU-K120-D125
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Levert optimale schuurresultaten en helpt bewerkingsfouten te voorkomen
De doorzichtige segmentatie geeft een duidelijk zicht op het werkstuk.
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Max. omtreksnelheid 63 m/sec
- Aanbevolen toerental 7.500 tpm
- De schijf wordt zachter bij lagere snelheden om zich perfect aan te passen aan de contour van het werkstuk.
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Datasheets(X)
- Voor het schuren van randen, ontbramen, pleisterwerk, gladmaken en verwerking van lasnaden.
- Voor het slijpen van lasnaden in pijpbochten van staal, roestvast staal en aluminium.
- Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
- Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of perslucht haakse slijpers.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 120 |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 9650 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 7500 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |