Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles segmenté CERALINE
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assure des résultats de ponçage optimaux et évite les défauts de fabrication indésirables
Sa segmentation transparente offre une vue claire de la pièce à usiner.
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain abrasif céramique hautes performances
- Vitesse circonférentielle max. de 63 m/s.
- Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min
- La feuille devient plus souple à des vitesses plus basses, afin de s'adapter parfaitement au contour de la pièce.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le ponçage des arêtes, l'ébavurage, le plâtrage, le lissage et le traitement des cordons de soudure.
- Pour le ponçage des cordons de soudure dans les coudes de tuyau en acier, en acier inoxydable et en aluminium.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium
- Pour le meulage mains libres avec des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques.
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Grain | 120 |
Design | Bombé |
Matière du porte-disque | Tissu de verre |
Vitesse de rotation max. | 9650 tr/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 7500 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |