Gerold scharnier met losse ringpen
Gerold scharnier met losse ringpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Detachable hinge for screw mounting
- Without axial play
Datasheets(X)
![]() | |
Montagesoort | Om te schroeven |
Materiaal | Staal |
Lengte (A) | 63 mm |
Breedte (B) | 63 mm |
Roldiameter (R) | 8,6 mm |
Stiftdiameter (S) | 5 mm |
Materiaaldikte (M) | 1,8 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schroefdiameter | 4 mm |
Aantal boorgaten | 6 st |