Geribbelde rubbermat
Fijngeribde mat op rol
ANTISLIPMAT-AM69-ROLLE-5M
Art.-nr. 096380 169
EAN 4047376896109
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stoffen afwerking aan één zijde
- Temperatuurbereik ca. -20°C tot +70°C
- Rek bij breuk 200%
- Trekvastheid bij breuk ca. 3,8 MPa
Datasheets(X)
Voor legborden, werktafels, lades, werkplaatsen en voor het afdekken van kabels bij gelegenheden
Typeomschrijving | AM69 |
Breedte | 1000 mm |
Lengte | 5000 mm |
Dikte | 3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 18,800 kg |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Rubber |