Gereedschapswagen Pro 8.4
Gereedschapswagen Pro 8.4
Art.-nr. 0962643080
EAN 4065233030084
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
- Stevige handgreep aan de zijkant, inclusief hoornvormige handgreep
- Zwarte velgen en velgen
Brede reeks accessoires
- De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing.
- Geperforeerde metalen plaat op de zijwand
- Systeemkasten en accessoires kunnen aan de zijkant worden aangesloten
- Accessoires kunnen aan de achterkant worden aangesloten
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; lades zijn afzonderlijk vergrendeld om te voorkomen dat lades tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan.
- Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Randbescherming voorkomt schade aan de gereedschapswagen
Datasheets(X)
Uitvoering laden | 7 laden, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1 lade, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 684 x 406 x 1060 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 8 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!