Gereedschapswagen Pro 8.4
Gereedschapswagen Pro 8.4
GEREEDSCHAPSWAGEN-PRO-8.4-7LADEN-RAL9017
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
- Stevige handgreep aan de zijkant, inclusief hoornvormige handgreep
- Zwarte velgen en velgen
Brede reeks accessoires
- De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing.
- Geperforeerde metalen plaat op de zijwand
- Systeemkasten en accessoires kunnen aan de zijkant worden aangesloten
- Accessoires kunnen aan de achterkant worden aangesloten
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; lades zijn afzonderlijk vergrendeld om te voorkomen dat lades tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan.
- Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Randbescherming voorkomt schade aan de gereedschapswagen
Uitvoering laden | 5 laden B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Kleur | Verkeerszwart RAL 9017 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 684 x 406 x 1060 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 7 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 250 kg |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
LADEVERDELING-8.4-H=120 MM
TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM
MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM
GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM
SSTWRKTP-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4)
MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM
GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM
LADEVERDELING-8.4-H=65 MM
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
RESERVESLOT-BASIC-8.8-8.4
ORSYBULLIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.