Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapswagen Flexibel

Werkplaatstrolley Flexible plaatstaal werkblad
WERKPLAATSWAGEN F9

Art.-nr. 0962602209

EAN 4038898540212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapswagen Flexibel

Art.-nr. 0962602209
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
Veelzijdige werkplaatstrolley met aluminium frameconstructie en plaatstalen werkblad met geribbelde rubbermat

Extreem stevige aluminium frameconstructie


(Ideaal voor gemakkelijk bevestigen van extra accessoires zoals houders voor platen, persluchtverdelers enz.)



  • Glasvezelversterkte kunststof voor maximale kwaliteit

  • Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 610 x 410 x 870 mm

  • Totale belasting: 300 kg

  • Werkhoogte:
  • 730 - 955 mm

  • Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 45 kg

  • Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Rubberen wielen, zwenkwielen ∅ 125 mm (twee met vastzetrem), loopwielen ∅ 125 mm

  • Ideale opslag voor gereedschappen, containers met chemicaliën, verbruiksartikelen enz.

  • Plaatstalen werkblad met geribbelde rubbermat

  • Uitgebreide reeks accessoires

  • Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideale opslag voor gereedschappen, containers met chemicaliën, verbruiksartikelen enz.

Uitvoering laden

9 schuifladen B 482 x D 336 x H 75 mm

Uitvoering

Werkblad met geribbeld rubber en randbeschermer

Aantal rollen

4 st

Hoogte

870 mm

Breedte

610 mm

Diepte

410 mm

Productgewicht (per stuk)

48700,000 g

Draagvermogen van lade

45 kg

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm), 2 zwenkwielen zonder rem (D: 125 mm)

Materiaal werkblad

Plaatstaal

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Aantal laden

9 st

Kleur

Rood

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perforatieplaat, zijdeur

TOOLSYSTEM GATENBORD ZIJDE RECHTS GROOT

Voor gereedschapswagen zijdeuren
x 1 st
Kabelhaspel met steun

KABELHASPEL VOOR ZIJDEUR

Voor vierkante gaten, bijvoorbeeld in perforatieplaten of gereedschapswagens
x 1 st
3-voudige persluchtverdeler met beugel voor flexibele gereedschapswagens

PERSLUCHTKOPPELING 3-DLG. V. FRAME
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Slot met 2 sleutels voor flexibele gereedschapswagens

RESERVE SLOT TBV TOOLSYSTEM

x 1 st
Zwenkwiel voor flexibele gereedschapswagens

ZWENKWIEL MET REM, F-SERIE

x 1 st
Zwenkwiel voor flexibele gereedschapswagens

ZWENKWIEL ZONDER REM, F-SERIE

x 1 st
Lade voor flexibele gereedschapswagens

UITSCHUIFBARE DELEN LADE F-SERIE