Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapstas met uitklapbare zijkanten

Gereedschapstas met uitklapbare zijkanten
GEREEDSCHAPSTAS-UITKLAPBAAR-470X290X330

Art.-nr. 0715930233

EAN 4058794055115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapstas met uitklapbare zijkanten

Art.-nr. 0715930233
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
Stevige tas met waterbestendige bodemschaal van kunststof.
  • Nylon en rubberen banden aan de binnenkant voor gereedschap

  • Buitenvakken voor gereedschap

  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Uitklapbare zijkanten dankzij robuuste rits, kan worden gesloten met extra klittenbandsluiting

  • Schouderriem kan gemakkelijk worden verwijderd en gebruikt als gereedschapsriem.

  • Gevoerde handgreep

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier)
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

470 x 290 x 330 mm

Materiaal

PES - Polyester

Kleur

Zwart, Grijs

Maximaal draagvermogen

15 kg

Productgewicht (per stuk)

2440,000 g

Min./max. lengte van schouderriem

850-1400 mm

Min. lengte van schouderriem

850 mm

Max. lengte van schouderriem

1400 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie