Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapstas met kunststof bodem

Gereedschapstas, robust, met kunststof bodem
GEREEDSCHPSTS-KNSTSTFBDM-430X315X340MM

Art.-nr. 0715930246

EAN 4056807403069

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapstas met kunststof bodem

Art.-nr. 0715930246
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
Gereedschapstas met waterdichte kunststof bodem voor het vervoeren van gereedschap en materialen.
  • Voorvak met organiser met vele extra's en verdelers

  • Ruim binnenvak met veel vakken en elastische banden

  • Extra buitenvakken aan de zijkanten

  • Schouderriem kan gemakkelijk worden verwijderd en gebruikt als gereedschapsriem

  • Documentenvak in de klep
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

430 x 315 x 340 mm

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

315 x 300 x 340 mm

Materiaal

PES - Polyester

Kleur

Zwart, Grijs

Maximaal draagvermogen

15 kg

Productgewicht (per stuk)

3439,500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie