Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapstas met kunststof bodem

Gereedschapstas met kunststof bodem & schouderriem
GEREEDSCHAPSTAS 440X250X340MM

Art.-nr. 0715930223

EAN 4058794055511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapstas met kunststof bodem

Art.-nr. 0715930223
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
Stevige tas met eendelige rits en waterbestendige bodemschaal van kunststof.
  • Schouderriem kan gemakkelijk worden verwijderd en gebruikt als gereedschapsriem.

  • Polyester steekzakken voor gereedschappen binnen en buiten

  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Comfortabele lederen draaggreep

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier)
Opmerking

De afgebeelde gereedschappen zijn niet inbegrepen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

440 x 250 x 340 mm

Materiaal

PES - Polyester

Kleur

Zwart, Grijs

Maximaal draagvermogen

12 kg

Productgewicht (per stuk)

1980,500 g

Min./max. lengte van schouderriem

850-1400 mm

Min. lengte van schouderriem

850 mm

Max. lengte van schouderriem

1400 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie