Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset voor verwijderen van verstuivers Voor motor M9R 2.0 dCi

Injectordemontageset M9R 23-dlg
SET V. RENAULT M9R 2.0 INJECT. 23DLG

Art.-nr. 1952003560
EAN 4058794286779

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dit gereedschapsassortiment is te gebruiken om vastgelopen injectors veilig te verwijderen uit M9R- en M9T-motoren.
  • Het systeem kan op verschillende breekpunten worden gebruikt om de injector volledig te verwijderen.

  • Alle gereedschappen zijn perfect afgestemd op het ontwerp en de steunpunten van deze motoren.

  • De set bevat een M18 trekspindel met druklager voor mechanische bediening. Als de injector zeer ernstig verroest of zwaar aangekoekt is, adviseren wij de optionele 12-tons holle zuiger MECHADRAULICS te gebruiken, art. 1952004080

  • Met het gereedschap is verwijdering in gemonteerde staat mogelijk, zonder dat de cilinderkop beschadigd. Aanzienlijke besparing van tijd en geld.


Verwijderingsopties:


  • Met complete injector: De injector is zonder kalibratie opnieuw te gebruiken.

  • Via trekklauw en de adapter voor de inspuitleidingschroefdraad zonder gedeeltelijke demontage vanaf de buitenkant: Het systeem werkt op twee punten op de injector.

  • Met afgebroken injector: De injector moet worden vervangen. Het systeem bevat verschillende gereedschappen voor het aanbrengen van schroefdraad op verschillende breukniveaus

  • Mechanisch of hydraulisch uittrekken via trekspindel (optioneel)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

23 st

Productgewicht (per stuk)

9740.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie