Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset voor verwijderen van verstuivers, Ford 2.0 EcoBlue 19-delig

Demontageset verstuiver Ford 2.0 TDCI, 19-dlg
INJECTOR-DEM. SET F.FORD-2.0-TDCI 19DLG

Art.-nr. 1952003535

EAN 4061975527042

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset voor verwijderen van verstuivers, Ford 2.0 EcoBlue 19-delig

Art.-nr. 1952003535
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
Speciale gereedschapsset voor het losmaken en verwijderen van vastzittende verstuivers in de auto

Verschillende opties voor het verwijderen van de verstuiver


  • Trek de complete verstuiver naar buiten met een vorktrekker. Dit betekent dat er geen gedeeltelijke demontage nodig is.

  • Trek de losgeraakte verstuiver naar buiten met behulp van de invoeras.

  • In geval van bijzonder strakke verstuivers geldt dit niet. Voor gebruik in combinatie met de vorktrekker, bevelen wij het gebruik van onze holle mechadraulische zuigercilinders van 12 ton aan.


Leveringsomvang


  • 1 dwarsstang

  • 2 draagvoeten

  • 1 druklager

  • 1 drukmoer

  • 1 invoeras M18x1.5, met kunststof inzetstuk

  • 1 invoeras M18x1,5

  • 1 invoeras M18x1,5/M16x1,5

  • 1 aansluitadapter binnendraad M18x1,5/M18x1,5

  • 1 verstuivervorktrekker, steun M18x1,5

  • 1 handgreep voor aansluiting van verstuiverleiding

  • 1 steun voor schroeftap M16x1,5

  • 1 schroeftap M16x1,5

  • 1 trekker voor mondstukinzetstuk

  • 1 pick-upmagneet

  • 2 haakse schroevendraaiers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ford 2.0 Eco Blue - motoren vanaf 2016 in Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit en Custom (vanaf 2018) enz.

  • Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW

Aantal stuks

19 st

Productgewicht (per stuk)

6580,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie