Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks

Wielnaaftrekker set 15-dlg
SYNCHR. GER. SET AANDR. HOMOK. KOP. UNI

Art.-nr. 1952003290

EAN 4058794286540

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas Universeel, 15 stuks

Art.-nr. 1952003290
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
Voor het naar buiten drukken van vastgelopen en gelijmde aandrijfassen. Ook met de optionele Würth-glijhamer (art.nr. 1952004050) voor het verwijderen van de wielnaaf.
  • Aanzienlijke tijdsbesparingen - geen beschadiging van de schroefdraad - wiellager is niet beschadigd

  • Geoptimaliseerde steek van de gaten voor maximale dekking van de modellen op de markt

  • Geschikt voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutsteek op naven met tapeinden en wielbouten

  • Voor gebruik op alle voertuigen, variërend van personenwagens tot bestelwagens, en met name voor ernstig vastgelopen aandrijfassen op VAG/Mazda en Ford

  • Wanneer extreme kracht is vereist, kan het gereedschap ook worden gebruikt met de mechadraulische uitvoering Würth van 16 ton (art. nr. 1952004070)


Leveringsomvang


  • 1 x trekker met montageschroefdraad, 1-1/2 inch, 16 tpi

  • 1 x reduceeradapterring voor mechanische spindel, 1-1/2 inch, 16 tpi x M22 x 2,0

  • 1x mechanische spindel M 22 x 2,0

  • 1 x trekflens, 96 - 142 mm voor 2-, 3-, 4-, 5- en 6-gats boutnaaf, voor M12 /M14-bouten

  • 5 x conische ringen

  • 1 x hoogwaardig spindelvet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk) (30)

6605,000 g

Diameter

12 mm

Diameter 2

14 mm

Max. klembreedte

138 mm

Min. klembreedte

96 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set wiellagertrekkers voor binnenste lagerringen 12 stuks

VERV. SET VOOR BINNENRINGLAGER SET 8DLG

Universele trekker met uniek grijpprincipe
x 1 st
Glijhamer met 9 kg slaggewicht, universeel

GLIJHAMER MET KRACHTIGE SLAG 9KG

Voor het uitdrijven van componenten en voor richtwerkzaamheden aan de carrosserie