Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st

Gereedschapsset parkeersensor, 34-delig
PARKEERSENSOR INSTALLATIE SET

Art.-nr. 1952004250

EAN 4056807557403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset parkeersensor, master 34 st

Art.-nr. 1952004250
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
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • Levering inclusief centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens op zijn plaats te lijmen

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft

  • Dit assortiment biedt de breedst mogelijke dekking op de markt


Leveringsomvang


  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,0 mm voor BMW/Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,2 mm voor VW/Seat

  • 1x centreerdoorn, diameter 17,8 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,4 mm voor VW

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 24,0 mm voor Opel/Vauxhall

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,0 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,7 mm voor VW/Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 27,4 mm voor Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 28,1 mm voor Skoda

  • 1x set gatenpons/centreerdoorn, 2-delig, diameter 32,0 mm voor BMW

  • 1x gatenpons, diameter 32,5 mm voor BMW (geleverd zonder centreerdoorn vanwege schuine montagepositie van de PDC-sensor)

  • 1x gatenpons, diameter 38,9 mm voor VW (PLA) (geleverd zonder centreerdoorn vanwege schuine montagepositie van de parkeersensor (PDC))

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • PDC-montage rechtstreeks op bumpers

Aantal stuks

34 st

Productgewicht (per stuk)

3930,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie